• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 10 mm

Artikel-Nr.: 2105LG-10
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2105LG-10
EAN / GTIN 4000896011988
Herstellernummer 2105LG-10
L-Nummer L60140 3022

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kugelkopfseite = Schwenkbereich 20°
  • Extralange Ausführung
  • Mit Kugelkopf
  • Oberfläche: vernickelt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 10 mm
  • Abmessungen / Länge: 50 mm
  • Länge l1: 234 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb