Aufnahme zylindrisch 16 mm

Artikel-Nr.: 210550 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Schneidkopf-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
für Schneidkopf-⌀ D 16 mm
Aufnahme Zylinderschaft
Innenkühlung ja
Außen-⌀ d1 15,8 mm
Gesamtlänge L 70 mm
Schaft-⌀ DS h6 20 mm
empfohlenes Anzugsmoment 15 Nm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 210550 16
EAN / GTIN 4045197522603
Herstellernummer 210550 16

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.
System Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm durch Kombination von Kegel- und Plananlage.
Ohne Spannfläche (für HSC-Bearbeitung). Toleranz = h6.

Hinweis:

Maximale Frästiefe = L1 + I; I = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050210410.
Spannschlüssel = Nr. 219987.
Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.
Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb