• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kupplungs-Zentrierdorn, doppelt wirkend

Artikel-Nr.: 2102781
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2102781
EAN / GTIN 4046459093794
Herstellernummer 2102781

Beschreibung

Beschreibung:

Das Kupplungs-Zentrierwerkzeug KL-0500-405 ermöglicht eine Zentrierung der Kupplungsscheibe auch bei Fahrzeugen ohne Führungslager in der Kurbelwelle., Die zwei Spann- / Zentrierelemente gewährleisten auf dem ersten Spannelement (Ø 15 - 28 mm) die präzise Zentrierung in der Kupplungsscheibe und auf dem zweiten Spannelement (Ø 12 - 28 mm) die präzise Zentrierung im Führungslager bzw. der Kurbelwellenbohrung., Selbst Kupplungen bei Motoren mit größerem Kurbelwellenbohrungs-Ø als Kupplungsscheiben Naben-Ø können sauber und präzise zentriert werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb