Eckfräskopf, Radius = 1,0 mm 16 mm

Artikel-Nr.: 210230 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D h10 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Anzahl Schneiden Z: 4
  • Spiralwinkel: 40
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TopCut
    Schneiden-⌀ D 16 mm
    Sorte HB730
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Anzahl Schneiden Z 4
    Spiralwinkel 40 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
    Innenkühlung nein
    Aufnahmegröße 16 mm
    passende Aufnahme GARANT TopCut
    Kopflänge l 20 mm
    Schneidenlänge L2 12 mm
    Eckenverrundung rv 1
    Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,05 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,07 mm
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 210230 16
    EAN / GTIN 4045197522986
    Herstellernummer 210230 16

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    210
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    130
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 55 HRC
    H
    50
    Stahl < 60 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    160
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ap max ≤ 0,5×D.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb