• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 564

Artikel-Nr.: 2100A-5/64
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2100A-5/64
EAN / GTIN 4000896011698
Herstellernummer 2100A-5/64
L-Nummer L60140 2290

Beschreibung

Beschreibung:

  • Amerikanische Maße
  • Oberfläche: vernickelt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 564
  • Abmessungen / Länge: 18 mm
  • Länge l1: 52 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb