• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Satz ∙ Innen Sechskant Profil ∙ 6-teilig ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 ∙ 10

Artikel-Nr.: 2100/6H
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2100/6H
EAN / GTIN 4000896011551
Herstellernummer 2100/6H
L-Nummer L60140 705

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoff-Halter
  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 ∙ 10
  • Netto-Gewicht (kg): 0.24 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 6

Lieferumfang:

Winkelschraubendreher 2100-03 ∙ 2100-04 ∙ 2100-05 ∙ 2100-06 ∙ 2100-08 ∙ 2100-10

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb