• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Option E-torc 2 300 Kommunikations-/Ladestation

Artikel-Nr.: 2100835
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2100835
EAN / GTIN 4010886968260
Herstellernummer 2100835

Beschreibung

Beschreibung:

  • Option E-torc 2 Kommunikations-/Ladestation
  • 5 Modelle passend zur E-torc 2 Serie (25, 150, 300, 600 ,1000)
  • Zum Stationären Laden und Ablage des E-torc 2
  • Schnelle Ladezeit (ca. 4 h bei NiMh Akkus des Typs AA 2700 mA)
  • Ladestation nur zum Laden von NiMh Akkus geeignet!
  • Intelligentes Akkulademanagment, permanente Überwachung des Ladestroms
  • Ladestatusanzeige über LED
  • Verbindung E-torc 2 zur Kommunikations-/Ladestation über Kontaktstiftleiste
  • Datenkommunikation während des Ladevorgangs möglich
  • Datenverbindung über seitlich angebrachte RS232 Schnittstelle (seriell DP 9 pol.)
  • Einfache Montage durch vorhandene Montagebohrungen
  • Option beinhaltet 1 Kommunikations-/Ladestation + Anpassung eines E-torc 2 (Neubestellung) Drehmomentschlüssels

Merkmal:

  • Akku Spannung [V]: 1,2 V
  • Akkukapazität: 2.700 mAh
  • Akkutyp: Nickel-Metallhydrid (NiMH)
  • Anschlussspannung [V]: 240 V
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Ausgangsspannung [V]: 5 V
  • Gesamtbreite [mm]: 80 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 90 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 670 mm
  • Ladezeit: 4 h
  • Material Gehäuse: Aluminiumprofil
  • Schnittstelle: RS 232 (seriell DP 9 pol. female)
  • Stromstärke Netzteil [A]: 2,4
  • 1000 V isoliert: nein
  • Auswertesoftware: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb