{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Steel; TopCut | |
Schneiden-⌀ D | 24,7 mm | |
Sorte | HB730 | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | nein | |
Aufnahmegröße | 24 mm | |
passende Aufnahme | GARANT TopCut | |
Kopflänge l | 32 mm | |
Schneidenlänge L2 | 19 mm | |
Gesamtlänge L | 57,95 mm | |
Eckenverrundung rv | 0,5 | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,15 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 210050 24,7 | |
EAN / GTIN | 4045197941176 | |
Herstellernummer | 210050 24,7 |