• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 17 mm

Artikel-Nr.: 2100-17
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2100-17
EAN / GTIN 4000896011452
Herstellernummer 2100-17
L-Nummer L60140 1490
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 17 mm
  • Abmessungen / Länge: 80 mm
  • Länge l1: 177 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.43 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb