• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher 7 mm Innen Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 2100-07
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2100-07
    EAN / GTIN 4000896011360
    Herstellernummer 2100-07
    L-Nummer L60140 1939

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Oberfläche: vernickelt
    • DIN ISO 2936
    • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: 7 mm
    • Abmessungen / Länge: 41 mm
    • Länge l1: 102 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb