• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 5 mm

Artikel-Nr.: 2100-05
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2100-05
EAN / GTIN 4000896011346
Herstellernummer 2100-05
L-Nummer L60140 315

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 5 mm
  • Abmessungen / Länge: 33 mm
  • Länge l1: 85 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb