PKD-Torusfräser mit Innenkühlung gerader Schnitt 6/0,5 mm

Artikel-Nr.: 209804 6/0,5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: PKD
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 2
  • Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 6 mm
    Beschichtung PKD
    Schneidstoff PKD
    Norm Werksnorm
    Toleranz Nenn-⌀ e8
    Zähnezahl Z 2
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,2×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung ja
    Schneidenlänge Lc 6 mm
    Schneidenradius R1 0,5 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 21 mm
    Freistellungs-⌀ D1 5,5 mm
    Gesamtlänge L 57 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Alu Guss 0,04 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Graphit 0,07 mm
    Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu Guss 0,07 mm
    Vorschub fz für Kopierfräsen in Graphit 0,12 mm
    Schafttoleranz h6
    Farbring schwarz
    Produktart Torusfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 209804 6/0,5
    EAN / GTIN 4062406765354
    Herstellernummer 209804 6/0,5

    Anwendertabelle

    Alu
    N
    2400
    Alu (kurzspanend)
    N
    2000
    Alu > 10% Si
    N
    1500
    PMMA Acryl
    N
    1000
    PE-HD
    N
    900
    PA 66
    N
    900
    PEEK
    N
    800
    PVDF GF20
    N
    1200
    POM GF25
    N
    1200
    PA 66 GF30
    N
    1000
    PEEK GF30
    N
    1000
    PTFE CF25
    N
    1000
    PEEK CF30
    N
    800
    MMC
    N
    400
    GFK
    N
    500
    CFK
    N
    500
    Hybride
    N
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochleistungs-PKD-Fräser für höchste Ansprüche an die Zerspanungsleistung.
    Gerader Schnitt für den neutralen Einsatz.
    Toleranz Schneidenradius R1 = ±0,01 mm.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb