VHM-Radiuskopierfräser 2X40 mm

Artikel-Nr.: 209791 2X40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC × L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,005
  • Zähnezahl Z: 2
  • Spiralwinkel: 30

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 2 mm
    Beschichtung Diamant
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,005
    Zähnezahl Z 2
    Spiralwinkel 30 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Kopierfräsen
    Schaft DIN 6535 HA mit h5
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 1,6 mm
    Schneidenradius R1 1 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 40 mm
    Freistellungs-⌀ D1 1,94 mm
    Gesamtlänge L 80 mm
    Schaft-⌀ Ds 4 mm
    Vorschub fz für Kopierfräsen in Graphit 0,025 mm
    Korrekturfaktor ap korr 0,04
    Farbring schwarz
    Produktart Vollradius- und Kugelfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 209791 2X40
    EAN / GTIN 4045197920287
    Herstellernummer 209791 2X40

    Anwendertabelle

    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    190
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    150
    PTFE CF25
    N
    180
    PEEK CF30
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    350
    GFK
    N
    190
    GFK, CFK
    N
    190
    Graphit
    N
    340
    Hybride
    N
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit kristalliner Diamantbeschichtung sp3. Für höchste Ansprüche an Leistung und Präzision in Faserverbundwerkstoffen, GFK, CFK und Graphit. Extrem eingegrenzte Toleranzen sorgen für ein Maximum an Genauigkeit. Doppelt hinterschliffener 2-Fasen-Hohlschliff. Absatzwinkel α=16°.
    Toleranzen:
    • Schneidenradius: Radiuskontur 0 / -0,005 mm.
    • Freistellungs-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Hinweis:

    Bei steigender Auskraglänge des Werkzeuges, ap Reduzierung anwenden!
    Werte für:
    Kopieren: ap = 0,15×D×ap korr
    Zum Berechnen der Vorschubgeschwindigkeit vf bitte die tatsächlich eingesetzte (meist maximale) Drehzahl der Maschine verwenden!
    z.B: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb