{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 0,5 mm | |
Beschichtung | Diamant | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,005 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 25 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h5 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 0,7 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 6 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 0,48 mm | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Graphit | 0,012 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Graphit | 0,016 mm | |
Korrekturfaktor ap korr | 0,35 | |
Farbring | schwarz | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 209700 0,5X6 | |
EAN / GTIN | 4045197917003 | |
Herstellernummer | 209700 0,5X6 |