{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | PKD | |
Schneidstoff | PKD | |
Norm | Werksnorm | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,2×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja | |
Schneidenlänge Lc | 2,5 mm | |
Schneidenradius R1 | 0,5 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 14 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in GFK CFK | 0,03 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Graphit | 0,06 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in GFK CFK | 0,05 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Graphit | 0,1 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | schwarz | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 209635 4/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197513397 | |
Herstellernummer | 209635 4/0,5 |