{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | PKD | |
Schneidstoff | PKD | |
Norm | Werksnorm | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja | |
Schneidenlänge Lc | 20 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 30 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 11 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,1 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in GFK CFK | 0,08 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Graphit | 0,14 mm | |
Farbring | schwarz | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 209615 12 | |
EAN / GTIN | 4045197478115 | |
Herstellernummer | 209615 12 |