VHM-Fräser Composite ziehender Schnitt 4 mm

Artikel-Nr.: 209540 4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Toleranz Nenn-⌀: h10
  • Zähnezahl Z: 8
  • Spiralwinkel: 8

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 4 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Toleranz Nenn-⌀ h10
Zähnezahl Z 8
Spiralwinkel 8 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 11 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 19 mm
Freistellungs-⌀ D1 3,9 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,08 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in GFK CFK 0,021 mm
Farbring schwarz
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 209540 4
EAN / GTIN 4062406362478
Herstellernummer 209540 4

Anwendertabelle

PVDF GF20
N
80
POM GF25
N
80
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
80
PEEK CF30
N
80
Honeycomb Sandwich
N
165
CFK
N
120
GFK, CFK
N
120
Graphit
N
180
Hybride
N
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezifisch weiterentwickelte Werkzeugschneide für die optimale Bearbeitung von Composite Werkstoffen bzw. Verbundwerkstoffen.
Baulänge ähnlich DIN 6527 lang.
Rechtsspiralig, ziehender Schnitt für den normalen Einsatz.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ h10 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb