VHM-Fräser 6 mm

Artikel-Nr.: 209517 6

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h10 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranz Nenn-⌀: h10
  • Zähnezahl Z: 4
  • Zustellrichtung: horizontal und schräg

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 6 mm
    Beschichtung Diamant
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Toleranz Nenn-⌀ h10
    Zähnezahl Z 4
    Zustellrichtung horizontal und schräg
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 21 mm
    Schneidenbereich ziehend LA 10 mm
    Gesamtlänge L 65 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Eckenfasenwinkel 90 Grad
    Vorschub fz für Besäumen in GFK CFK 0,06 mm
    Farbring schwarz
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 209517 6
    EAN / GTIN 4045197468307
    Herstellernummer 209517 6

    Anwendertabelle

    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    190
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    150
    PTFE CF25
    N
    180
    PEEK CF30
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    350
    GFK
    N
    190
    GFK, CFK
    N
    190
    Graphit
    N
    340
    Hybride
    N
    nass maximal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gedrallte, kurvenförmige Schneiden, die gratfreies Fräsen der Unter- und Oberkante von faserverstärkten Kunststoffen ermöglichen.
    Die Delamination wird verhindert, weil gleichzeitig eine ziehende und schiebende Schneide im Einsatz ist. Fräser muss mittig zum Materialquerschnitt eingesetzt werden.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb