{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Fräsprofil | hochleistungskreuzverzahnt | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Eckenverrundung rv | 3 mm | |
Gesamtlänge L | 60 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f für Besäumen in POM GF25 | 0,18 mm/U | |
Vorschub f für Besäumen in PEEK CF30 | 0,12 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Schafttoleranz | h6 | |
Produktart | Router |
Artikelnummer | 209460 6 | |
EAN / GTIN | 4045197510365 | |
Herstellernummer | 209460 6 |