VHM-Router mit Bohrspitze schiebender Schnitt mittel 10 mm

Artikel-Nr.: 209445 10

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h10 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Fräsprofil: hochleistungskreuzverzahnt
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: h10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 10 mm
Beschichtung unbeschichtet
Zahnungsfeinheitsgrad mittel
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Fräsprofil hochleistungskreuzverzahnt
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ h10
Zähnezahl Z 2
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Spitzenwinkel 135 Grad
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 25 mm
Gesamtlänge L 72 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Vorschub f für Besäumen in POM GF25 0,3 mm/U
Vorschub f für Besäumen in PEEK CF30 0,2 mm/U
Farbring gelb
Schafttoleranz h6
Produktart Router

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 209445 10
EAN / GTIN 4045197477989
Herstellernummer 209445 10

Anwendertabelle

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Kreuzverzahnung und 135°-Bohrspitze zur wirtschaftlichen Bearbeitung von faserverstärkten Kunststoffen. Zum Nutfräsen im Schruppbereich.
Schiebender Schnitt, das Material wird auf die Unterlage gedrückt. Für dünne Materialien sehr gut geeignet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb