VHM-Router ziehender Schnitt grob 20 mm

Artikel-Nr.: 209410 20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h10 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Fräsprofil: hochleistungskreuzverzahnt
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: h10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 20 mm
Beschichtung unbeschichtet
Zahnungsfeinheitsgrad grob
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Fräsprofil hochleistungskreuzverzahnt
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ h10
Zähnezahl Z 2
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 45 mm
Gesamtlänge L 104 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Vorschub f für Besäumen in POM GF25 0,5 mm/U
Vorschub f für Besäumen in PEEK CF30 0,3 mm/U
Farbring gelb
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Produktart Router

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 209410 20
EAN / GTIN 4045197477644
Herstellernummer 209410 20

Anwendertabelle

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Kreuzverzahnung zur wirtschaftlichen Bearbeitung von faserverstärkten Kunststoffen. Zum Nutfräsen im Schruppbereich.
Rechtsspiralig, ziehender Schnitt für normalen Einsatz.
Größe 5M, 6M, 8M: Überlange Ausführung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb