VHM-Fräser Linksspirale, unbeschichtet, ⌀ h10 DC: 5mm

Artikel-Nr.: 209305 5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h10 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: h10
  • Zähnezahl Z: 1
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ h10
Zähnezahl Z 1
Spiralwinkel 23 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
Schaft DIN 6535 HA mit h5
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 17 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 22 mm
Freistellungs-⌀ D1 4,8 mm
Gesamtlänge L 60 mm
Schaft-⌀ Ds 5 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in PMMA 0,015 mm
Farbring gelb
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 209305 5
EAN / GTIN 4045197859464
Herstellernummer 209305 5

Anwendertabelle

Alu
N
180
Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Acryl
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Geometrie zur Kunststoffbearbeitung.
Großer Spanraum für ungehinderten Spanablauf.
Linksspirale, rechtsschneidend.

Verwendung:

Speziell zum Fräsen von Kunststoffen, Einstechen und Konturenfräsen.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 209315.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb