• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Tastarm-Messgerät Außenmessungen 0-30 mm, 0,01 mm, Hartmetallkugel D=3 mm

Artikel-Nr.: 209-952
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
Artikelnummer 209-952
Herstellernummer 209-952
L-Nummer L40010 13878

Beschreibung

Beschreibung:

Ermöglicht Messungen an schwer erreichbaren Stellen. Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Staub IP67.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 30
Ziffernschrittwert: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
Genauigkeit: 0,04 mm
Skalenteilungswert: 0.01
Metrisch/Zoll umschaltbar: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch/Zoll
Lieferumfang: Inklusive 2x Batterien LR3, Werksprüfzertifikat
Energieversorgung: 2x Batterien LR3 AAA
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb