• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Tastarm-Messgerät für Innenmessungen 90-120 mm, 0,01 mm, Hartmetallkugel D=2 mm

Artikel-Nr.: 209-949
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
Artikelnummer 209-949
Herstellernummer 209-949
L-Nummer L40010 14554

Beschreibung

Beschreibung:

Das digitale Tastarmmessgerät ermöglicht Messungen an schwer erreichbaren Stellen. Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Staub IP67.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 90 - 120 mm
Ziffernschrittwert: 0,001/0,002/0,005/0,01 mm
Genauigkeit: 0,04 mm
Skalenteilungswert: 0.02
Metrisch/Zoll umschaltbar: Ja
Lieferumfang: Inklusive 2x Batterien LR3, Werksprüfzertifikat
Energieversorgung: 2x Batterien LR3.0 AAA
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb