• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Tastarm-Innenmessgerät 5-15 mm, 0,005 mm, D=0,6 mm sphärisch

Artikel-Nr.: 209-935
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
Artikelnummer 209-935
Herstellernummer 209-935
L-Nummer L40010 13796

Beschreibung

Beschreibung:

Das digitale Tastarmmessgerät ermöglicht Messungen an schwer erreichbaren Stellen. Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Staub IP67.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 5 - 15 mm
Ziffernschrittwert: 0,001/0,002/0,005/0,01 mm
Genauigkeit: 0,015 mm
Skalenteilungswert: 0.005
Metrisch/Zoll umschaltbar: Ja
Lieferumfang: Inklusive 2x Batterien LR3, Werksprüfzertifikat
Energieversorgung: 2 Batterien LR3 (AAA)

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb