• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Tastarmmessuhr für Außenmessungen 0-20 mm, 0,01 mm, D=1,5 mm sphärisch

Artikel-Nr.: 209-932
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
    Artikelnummer 209-932
    Herstellernummer 209-932
    L-Nummer L40010 13811

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ermöglicht Messungen an schwer erreichbaren Stellen. Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Staub IP67.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Digital
    Messbereich: 0 - 20
    Ziffernschrittwert: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
    Genauigkeit: 0,03 mm
    Skalenteilungswert: 0.01
    Metrisch/Zoll umschaltbar: Ja
    Zoll/Metrisch: Metrisch/Zoll
    Lieferumfang: Inklusive 2x Batterien LR3, Werksprüfzertifikat
    Energieversorgung: 2 Batterien LR3 (AAA)
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb