• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffhammer Stahlmittelstueck 50 mm

Artikel-Nr.: 208A.50CBA
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 208A.50CBA
    EAN / GTIN 3148518595797
    Herstellernummer 208A.50CBA
    L-Nummer L60130 6013

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kunststoffhammer ″Schwere Serie″ mit Stahl-Mittelstück
    • Kombinationen mit montierten Aufsätzen werden in geringer Anzahl angeboten. Sie können jedoch Ihren Kunststoffhammer selbst zusammenstellen, indem Sie ein Mittelstück und zwei Aufsätze aussuchen

    Merkmal:

    • d [mm]: 50
    • Aufsätze: EC - EB
    • Beschreibung: Mosi?dz
    • Beschreibung: Brass
    • Gewicht in Kilogramm: 1,000

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb