• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffhammer SLS 32 mm

Artikel-Nr.: 208A.32CBASLS
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 208A.32CBASLS
EAN / GTIN 3662424029615
Herstellernummer 208A.32CBASLS
L-Nummer L60130 9624

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Kunststoffhammer ″Schwere Serie″ mit Stahl-Mittelstück
  • Kombinationen mit montierten Aufsätzen werden in geringer Anzahl angeboten. Sie können jedoch Ihren Kunststoffhammer selbst zusammenstellen, indem Sie ein Mittelstück und zwei Aufsätze aussuchen.

Merkmal:

  • d [mm]: 32
  • Beschreibung: Laiton
  • Gewicht in Kilogramm: 0,370

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb