• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffhammer Stahlmittelstueck 25 mm

Artikel-Nr.: 208A.25CBA
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 208A.25CBA
EAN / GTIN 3148518594721
Herstellernummer 208A.25CBA
L-Nummer L60130 5704

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoffhammer ″Schwere Serie″ mit Stahl-Mittelstück
  • Kombinationen mit montierten Aufsätzen werden in geringer Anzahl angeboten. Sie können jedoch Ihren Kunststoffhammer selbst zusammenstellen, indem Sie ein Mittelstück und zwei Aufsätze aussuchen

Merkmal:

  • d [mm]: 25
  • Aufsätze: EC - EB
  • Beschreibung: Mosi?dz
  • Beschreibung: Brass
  • Gewicht in Kilogramm: 0,220

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb