VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater mit Spiralwinkel, TiSiN, ⌀ DC: 7,8mm

Artikel-Nr.: 208181 7,8
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: ±0,05
  • Zähnezahl Z: 5
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 7,8 mm
Beschichtung TiSiN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ ±0,05
Zähnezahl Z 5
Spiralwinkel 5 Grad
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,25×L2 bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Fasenfräsen vorwärts und rückwärts 45
Innenkühlung nein
L2 +0,5 2 mm
L4 +0,5 98 mm
⌀ D1 +0,05 6 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Form abgeflacht
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,045 mm
Schafttoleranz h6
Farbring ohne
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Produktart Entgrater

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 208181 7,8
EAN / GTIN 4067263107477
Herstellernummer 208181 7,8

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
130
Alu > 10% Si
N
80
Stahl < 500 N/mm²
P
75
Stahl < 750 N/mm²
P
75
Stahl < 900 N/mm²
P
50
Stahl < 1100 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
50
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Extra langer Schaft.
Doppelt geschliffenes Kopfteil mit 45°-Winkel.
Der am Kopfteil beidseitig angeschliffene Spiralwinkel führt zu einem deutlich weicheren Schnitt und damit hervorragenden Oberflächengüten. Für den universellen Einsatz in nahezu allen Materialien. Die neu entwickelte Beschichtung verhindert effektiv die Bildung von Aufbauschneiden - auch in Aluminium und korrosionsbeständigen Stählen (INOX).
Ausführung abgeflacht

Verwendung:

Zum Vorwärts- und Rückwärtsentgraten und Anfasen auch an schwer zugänglichen Stellen.
Für Konturarbeiten hervorragend geeignet.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 208180.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb