VHM-Entgrater 30°, unbeschichtet, ⌀ h6 DC: 2mm

Artikel-Nr.: 208150 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 2 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h6
Zähnezahl Z 3
Zustellrichtung horizontal und schräg
Kegelsenkerspitzenwinkel 30 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Maß S 3,7 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Schaft-⌀ Ds 3 mm
Fasenfräsen 15 Grad
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,01 mm
Schafttoleranz h6
Farbring ohne
Eckenfasenwinkel 75 Grad
Produktart Entgrater

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 208150 2
EAN / GTIN 4045197859198
Herstellernummer 208150 2
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
180
Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stahl < 500 N/mm²
P
70
Stahl < 750 N/mm²
P
60
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Toleranz: Maß S = ±0,1 mm, Spitzenwinkel ±10 Winkelminuten.
Mit speziellem Drallwinkel, weichschneidend.

Verwendung:

Zum Anfasen und Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten hervorragend geeignet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb