{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 1 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 60 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Maß S | 0,9 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Fasenfräsen | 30 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Eckenfasenwinkel | 60 Grad | |
Produktart | Entgrater |
Artikelnummer | 208135 1 | |
EAN / GTIN | 4045197854674 | |
Herstellernummer | 208135 1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Entgrater 60° 1 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar
30,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
18,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 60 | 60 |
Gesamtlänge L | 50 | 38 |
Innenkühlung | nein | nein |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | h6 |
Typ | N | N |
Zähnezahl Z | 3 | 3 |
Fasenfräsen | 30 | 30 |