{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 60 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Maß S | 11,9 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Fasenfräsen | 30 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Eckenfasenwinkel | 60 Grad | |
Produktart | Entgrater |
Artikelnummer | 208127 12 | |
EAN / GTIN | 4045197859013 | |
Herstellernummer | 208127 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Entgrater 60° 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
45,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
64,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 60 | 60 |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | h6 |
Zähnezahl Z | 4 | 4 |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | horizontal und schräg |
Schaft-⌀ Ds | 12 | 12 |