VHM-Entgrater 90° 16 mm

Artikel-Nr.: 208110 16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 16 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h6
    Zähnezahl Z 4
    Zustellrichtung horizontal und schräg
    Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Innenkühlung nein
    Maß S 11,2 mm
    Gesamtlänge L 93 mm
    Schaft-⌀ Ds 16 mm
    Fasenfräsen 45 Grad
    Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,08 mm
    Schafttoleranz h6
    Farbring ohne
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Produktart Entgrater

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 208110 16
    EAN / GTIN 4045197457066
    Herstellernummer 208110 16

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    180
    Alu (kurzspanend)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    105
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    70
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    60
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    55
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG(G)
    K
    55
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Toleranz: Maß S = ±0,1 mm, Spitzenwinkel ±10 Winkelminuten.
    Mit speziellem Drallwinkel, weichschneidend.

    Verwendung:

    Zum Anfasen und Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten hervorragend geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb