{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Maß S | 11,2 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Fasenfräsen | 45 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Produktart | Entgrater |
Artikelnummer | 208107 16 | |
EAN / GTIN | 4045197858863 | |
Herstellernummer | 208107 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Entgrater 90° 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
298 Stück sofort lieferbar
99,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
156,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Farbring | ohne | ohne |
Schafttoleranz | h6 | h6 |
Schneiden-⌀ DC | 16 | 16 |
Schneidstoff | VHM | VHM |
Schaft-⌀ Ds | 16 | 16 |
Produktart | Entgrater | Entgrater |