• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fasskarre

Artikel-Nr.: 2081
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 2081
EAN / GTIN 4017976020815
Herstellernummer 2081

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Fasskarre für den Transport von Kunststoff-Fässern mit 120-220 Liter Inhalt. Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Spanngurt zur Fass-Sicherung.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Gesamtbreite (mm): 640
Gesamthöhe (mm): 1300
Bereifung: Luft
Radgröße (mm): 260 x 85

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb