{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Maß S | 4,2 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Fasenfräsen | 45 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Produktart | Entgrater |
Artikelnummer | 208095 6 | |
EAN / GTIN | 4045197858580 | |
Herstellernummer | 208095 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Entgrater 90°, unbeschichtet, ⌀ h6 DC: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
263 Stück sofort lieferbar
31,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
462 Stück sofort lieferbar
18,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
34,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | gelb |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | h6 | h6 |
Produktart | Entgrater | Entgrater | Entgrater |
Fasenfräsen | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |