{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 120 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Maß S | 1,1 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Fasenfräsen | 60 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Eckenfasenwinkel | 30 Grad | |
Produktart | Entgrater |
Artikelnummer | 208092 2 | |
EAN / GTIN | 4045197858474 | |
Herstellernummer | 208092 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-Entgrater 120° 2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
31,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
651 Stück sofort lieferbar
31,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
709 Stück sofort lieferbar
18,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
31,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
214 Stück sofort lieferbar
18,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
31,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 75 |
Gesamtlänge L | 50 | 50 | 38 | 50 | 38 | 50 |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 120 | 90 | 90 | 60 | 60 | 30 |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Maß S | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 3,7 |
Schaft-⌀ Ds | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |