VHM-Gravierfräser spiralisiert 60° 6 mm

Artikel-Nr.: 208086 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
467 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Zähnezahl Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 6 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h6
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 35 Grad
Kegelsenkerspitzenwinkel 60 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 7 mm
Gesamtlänge L 54 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,05 mm
Schafttoleranz h6
Farbring grün
Eckenfasenwinkel 30 Grad
Produktart Fasenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 208086 6
EAN / GTIN 4062406388874
Herstellernummer 208086 6

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
180
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Stahl < 500 N/mm²
P
130
Stahl < 750 N/mm²
P
115
Stahl < 900 N/mm²
P
110
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
65
Stahl < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hervorragende Oberflächengüten durch 35° -Spiralwinkel. Für höhere Vorschubsraten durch 2 Schneiden. Gravierfräser für universellen Einsatz in nahezu allen Materiallien. Durch die neuntwickelte Beschichtung werden Aufbauschneiden, auch im Aluminium oder im INOX, effektiv vermieden.

Verwendung:

Zum Gravieren von Konturen.

Hinweis:

fz für ae = 1,0×D

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb