VHM-Fasenfräser 60° 8 mm

Artikel-Nr.: 208065 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 8 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 30 Grad
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen
Kegelsenkerspitzenwinkel 60 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 19 mm
Gesamtlänge L 63 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Fasenfräsen 30 Grad
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,04 mm
Schafttoleranz h6
Farbring ohne
Eckenfasenwinkel 60 Grad
Produktart Fasenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 208065 8
EAN / GTIN 4045197859600
Herstellernummer 208065 8

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
180
Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stahl < 500 N/mm²
P
70
Stahl < 750 N/mm²
P
60
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Toleranz: Spitzenwinkel ±1°.

Verwendung:

  • Senken
  • Fasen

Hinweis:

Form HB mit Nr. 208068 bestellen.
Form HB zum gleichen Preis wie HA lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb