• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spindelaufsatz, Kegel, Für 6,35 mm Spindel

Artikel-Nr.: 208063
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
Artikelnummer 208063
EAN / GTIN 4946368054575
Herstellernummer 208063
L-Nummer L40010 6509

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesen Spindelaufsätzen ist es möglich kostengünstig das Einsatzgebiet für Ihre Bügelmessschraube zu erweitern und bieten dabei die folgenden Vorteile: Eine kostengünstige Erweiterung der Anwendungsgebiete einer Bügelmessschraube Für den Einsatz an der Messspindel (ø 6,35 mm) Der Messbereich ändert sich sobald ein Aufsatz genutzt wird
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb