VHM-T-Nuten-Schrupp-Schlichtfräser, TiAlN, ⌀ DC × LC d11 × d11: 25X11mm

Artikel-Nr.: 208027 25X11
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 851
  • Fräsprofil: kreuzverzahnt
  • Typ: NF
  • Toleranz Nenn-⌀: d11
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 25 mm
Schneidenlänge Lc 11 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 851
Fräsprofil kreuzverzahnt
Typ NF
Toleranz Nenn-⌀ d11
Zähnezahl Z 6
Spiralwinkel 10 Grad
Zustellrichtung horizontal
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
für T-Nuten DIN 650 14 mm
Freistellungs-⌀ D1 12 mm
Gesamtlänge L 82 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,2 mm
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,034 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Farbring grün
Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 208027 25X11
EAN / GTIN 4062406397272
Herstellernummer 208027 25X11

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
105
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
90
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit neuer Hochleistungsbeschichtung für höchste Standzeiten. Die Seitenflächen sind freigeschliffen und können dadurch im Werkstück nicht klemmen. Mit Schrupp-Schlichtprofil.

Hinweis:

Zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650.
Bis zum vollen Eingriff fz mit 50 % fahren.
Nachfolgeprodukt für Nr. 208034.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb