{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 38,5 mm | |
Schneidenlänge Lc | 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 850 D/F | |
Fräsprofil | kreuzverzahnt | |
Typ | NF | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 10 | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
für Scheibenfedern DIN 6888 | 10,0×15,0 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 11,8 mm | |
Gesamtlänge L | 71 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Farbring | grün | |
Produktart | Nutenfräser |
Artikelnummer | 208024 38,5X10 | |
EAN / GTIN | 4062406397142 | |
Herstellernummer | 208024 38,5X10 |