{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Radius r | 0,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Radiuskontur | ±0,01 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
kleiner ⌀ D3 | 7 mm | |
großer ⌀ D2 | 8 mm | |
Schneidenlänge Lc | 0,5 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Radiusfräsen | vorwärts | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Produktart | Viertelkreisfräser |
Artikelnummer | 208023 0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406103569 | |
Herstellernummer | 208023 0,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Viertelkreisfräser HPC, TiAlN, Radius r: 0,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
102,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
130 Stück sofort lieferbar
105,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
76,40 €
50,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
71,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
großer ⌀ D2 | 8 mm | 8 mm | 1,6 mm | 8 mm |
kleiner ⌀ D3 | 7 mm | 7 mm | 0,5 mm | 7 mm |
Radius r | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,01 mm | 0,02 mm |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 3 mm | 8 mm |
Produktart | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser |