{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Radius r | 4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Radiuskontur | ±0,01 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
kleiner ⌀ D3 | 8 mm | |
großer ⌀ D2 | 16 mm | |
Schneidenlänge Lc | 4 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Radiusfräsen | vorwärts | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Viertelkreisfräser |
Artikelnummer | 208020 4 | |
EAN / GTIN | 4045197129017 | |
Herstellernummer | 208020 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Viertelkreisfräser 4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
156,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
53,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
150,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
101,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | TiAlN | TiSiN |
Gesamtlänge L | 80 | 60 | 80 | 82 |
kleiner ⌀ D3 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Radius r | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schafttoleranz | h6 | h6 | h6 | h6 |
Schneidenlänge Lc | 4 | 4 | 4 | 4 |