• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handschleifgewebe 40x50M A-B01 C JJ A240 universeller Einsatz

Artikel-Nr.: 20801
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifgewebe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 20801
    EAN / GTIN 9003170208017
    Herstellernummer 20801
    L-Nummer L50140 2120

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit diesen hochflexiblen BASIC Geweberollen können Sie eine Vielzahl an unterschiedlichen Materialien effizient bearbeiten. Egal ob Angleichen, Glätten, leichte Entgratungsarbeiten oder allgemeine Oberflächenvorbereitungen - mit diesen Rollen auf Gewebeunterlage haben wir für Sie die passende Lösung. Dank der offenen Kornverteilung eignen sie sich zudem perfekt für den Trockenschliff.

    Merkmal:

    • Form: Gewebe Rolle
    • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Holz, Nichteisenmetalle, Composites, Gelcoat, Kunststoff / PVC
    • Produktlinie: BASIC
    • Spezifikation : A-B01 C JJ A240
    • Abmessung (T x H): 40 x 50 mm
    • Stärke: 40 mm
    • Bohrung: 50 mm
    • Korngröße: 240
    • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

    Vorteil:

    • Optimale Lösung für den Trockenschliff dank offener Kornverteilung auf vollflexibler Gewebeunterlage
    • Universell einsetzbar

    Verwendung:

    • Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
    • Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb