• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mittelstueck fuer Kunststoffhammer 50mm

Artikel-Nr.: 207A.50
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 207A.50
EAN / GTIN 3148511474204
Herstellernummer 207A.50
L-Nummer L60130 7400

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aluminium-Mittelstück für Kunststoffhammer ″Leichte Serie″
  • Hickory-Stiel

Merkmal:

  • d [mm]: 50
  • L [mm]: 350
  • Schaft: 210.MHB15
  • Beschreibung: Aluminium
  • Beschreibung: Aluminum
  • Gewicht in Kilogramm: 0,410

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb