• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffhammer Aluminium 40 mm

Artikel-Nr.: 207A.40CB
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 207A.40CB
    EAN / GTIN 3148511473856
    Herstellernummer 207A.40CB
    L-Nummer L60130 5914

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kunststoffhammer ″Leichte Serie″ mit Aluminium-Mittelstück
    • Kombinationen mit montierten Aufsätzen werden in geringer Anzahl angeboten. Sie können jedoch Ihren Kunststoffhammer selbst zusammenstellen, indem Sie ein Mittelstück und zwei Aufsätze aussuchen

    Merkmal:

    • d [mm]: 40
    • Aufsätze: EC - EB
    • Beschreibung: Aluminium
    • Beschreibung: Aluminum
    • Gewicht in Kilogramm: 0,350

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb