• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffhammer Aluminium 32 mm

Artikel-Nr.: 207A.32CB
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 207A.32CB
EAN / GTIN 3148511473436
Herstellernummer 207A.32CB
L-Nummer L60130 1394

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoffhammer ″Leichte Serie″ mit Aluminium-Mittelstück
  • Kombinationen mit montierten Aufsätzen werden in geringer Anzahl angeboten. Sie können jedoch Ihren Kunststoffhammer selbst zusammenstellen, indem Sie ein Mittelstück und zwei Aufsätze aussuchen

Merkmal:

  • d [mm]: 32
  • Aufsätze: EC - EB
  • Beschreibung: Aluminium
  • Beschreibung: Aluminum
  • Gewicht in Kilogramm: 0,210

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb