• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Satz 3/8″ + 1/4″, 50-teilig

Artikel-Nr.: 2075695
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2075695
EAN / GTIN 4010886878781
Herstellernummer 2075695
L-Nummer L60160 1206

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zusammenstellung für den Automotive-Bereich und Industrie
  • Einsätze 3/8″ und 1/4″ für Innen- und Außen-TX Schrauben
  • Mit robusten Hebel-Umschaltknarren, mit Druckknopfauslösung
  • Im GEDORE blauen Stahlblechkasten mit Check-Tool-Einlage
  • Maße: 320 x 210 x 55 mm

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
  • Gesamtbreite [mm]: 320 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 55 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 210 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 50 tlg.
  • Nennbreite [mm]: 320 mm
  • Nennhöhe [mm]: 55 mm

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb